カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KITO(キトー)(1,790)
  • BIGM(丸山製作所)(417)
  • SMC(139)
  • omron(オムロン)(35)
  • 扶桑精機(32)
  • 三菱電機(27)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • KUKKO(クッコ)(20)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • 日動工業(17)
  • コンサス(17)
  • 京セラ(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • Canon(15)
  • クラーク(15)
  • 協育歯車(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ニッセイ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-30s」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウ

    バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,098税込2,308特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(90件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • デジタル風速計 コンパクト モノタロウ

    デジタル風速計 コンパクト

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
    用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
  • 工具セット 差込角12.7mm モノタロウ

    工具セット 差込角12.7mm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(62点組)
    当日出荷
    小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220