カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,196)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • 近藤製作所(134)
  • 日野自動車(124)
  • ParkerTAIYO(110)
  • サンドビック(87)
  • 長野計器(87)
  • マキテック(81)
  • ホンダ(50)
  • 三菱マテリアル(50)
  • 鶴賀電機(48)
  • ネグロス電工(47)
  • 大阪魂(47)
  • ジーベック(46)
  • トヨタ(44)
  • AFAM(アファム)(43)
  • SPG(40)
  • 協育歯車(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s0090」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
    付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED