カテゴリ
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,461)
- コガネイ(1,619)
- KITO(キトー)(1,177)
- BIGM(丸山製作所)(852)
- omron(オムロン)(344)
- PISCO(ピスコ)(291)
- NAKANO(197)
- マキタ(155)
- オザック精工(113)
- コーセル(105)
- ホンダ(104)
- IDEC(和泉電気)(98)
- CKD(94)
- SUS(エスユーエス)(82)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
- THK(66)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(62)
- RS PRO(62)
- エスコ(59)
- ブランドをもっと見る
「s3m」の検索結果

シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100本)当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ
(42件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
(47件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)3日以内出荷イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
セーバーソーブレード 高品質 金属用
(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(5本)当日出荷管材の切断に優れた威力を発揮します。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881缶(15L)当日出荷油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm
(9件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm
(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5