カテゴリ
- 空圧工具(9)
- 作業工具(8)
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(464)
- CKD(68)
- ノーブランド(7)
- TRUSCO(104)
- ボサード(15)
- アサ電子工業(291)
- エスコ(271)
- イマオコーポレーション(203)
- SMC(133)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(125)
- ナベヤ(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- Hirschmann Test & Measurement(100)
- 日産ネジ(96)
- メディアカバーマーケット(93)
- KHK(小原歯車工業)(77)
- 京セラ(60)
- サンセルフ(59)
- 岩田製作所(54)
- ブランドをもっと見る
「scm」の検索結果
特価

薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110深さ(mm)21差込角(sq.)1/2(12.7mm)販売区分業務用
薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(3本)当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5販売区分業務用
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケット インパクト用
(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
インパクトソケット セット
(61件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット(10個)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7
ケーブルカッター
(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ
(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
ブレーキピストンツール
(54件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
エアーチッパー 幅50mm M270F用フラットチゼル
(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)50寸法(mm)12.7X175質量(g)265タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用
¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
圧着工具 絶縁閉端子用
(21件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)270質量(g)600材質SCM440(刃部)刃部強度HRC38~45販売区分業務用
端子抜き工具
(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷端子を抜き取る作業に便利です。用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP販売区分業務用
クランクプーリープーラー
(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用
突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手右寸法L3(mm)111.5販売区分業務用
ベントフラットチゼル エアーチッパーM270F用
¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)35寸法(mm)12.7X175質量(g)206タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパーM270F用
¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440寸法(mm)12.7X175質量(g)183タイプポイントチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
フラットチゼル 幅30mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)30寸法(mm)12.6X250質量(g)364タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型販売区分業務用
フラットチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)11X116質量(g)82シャンク形状丸型販売区分業務用
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)10.9X116質量(g)80.5シャンク形状丸型販売区分業務用