カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SEPA(2)
  • ハイロジック(1)
  • トヨタ(1,037)
  • オカムラ(岡村製作所)(735)
  • ホンダ(340)
  • SMC(321)
  • 三菱ふそう(144)
  • コンドーテック(92)
  • ネグロス電工(88)
  • スバル(80)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • KTM(72)
  • 日野自動車(65)
  • ダイハツ(58)
  • NSP(52)
  • いすゞ自動車(44)
  • イトーキ(43)
  • エスコ(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sepa」の検索結果


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バックライト取扱説明書(2.4MB)ひょう量単位kg
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウォーターセパレーター モノタロウウォーターセパレーターモノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オイルパンセパレーター モノタロウオイルパンセパレーターモノタロウ(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6
ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼モノタロウ(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼
ボールジョイントセパレーター 大型車用 モノタロウボールジョイントセパレーター 大型車用モノタロウ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで
PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウPVCプロテクターセパレートタイプモノタロウ
999税込1,099
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40