カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三協リール(11)
- E-Value(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- 日平機器(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 栗田製作所(1)
「shr-2810z」の検索結果

エアーホースリール 巻取式
(123件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
エアホースワンタッチカプラー付
(745件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアードラム回転式30mホース付
(28件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]