カテゴリ
- 作業工具(19)
- 測定用品(5)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SK11(4,078)
- SKC(環境測定)(1,028)
- SK(新潟精機)(918)
- NSK(ナカニシ)(870)
- ジャストコーポレーション(595)
- NSK(日本精工)(406)
- ホンダ(356)
- エスコ(273)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- TRUSCO(246)
- コミネ(246)
- ハイテクウッドプラス(240)
- 佐藤計量器製作所(187)
- ノーリツ(187)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(182)
- タジマツール(TJMデザイン)(165)
- LEPLUS NEXT(161)
- 日研工作所(160)
- エスケー化研(159)
- ブランドをもっと見る
「sk」の検索結果
特価
商品豆知識

金切鋸刃
(24件のレビュー)¥399税込¥4391セット(6枚)当日出荷DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
替芯 シャープペン用
(67件のレビュー)¥119税込¥1311個(40本)当日出荷材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ブラシ 試験管用 ビニール巻
(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途試験管用ブラシとして。全長(mm)250直径(Φmm)40毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50適合器具試験管
不織布ケース CD/DVD用 片面
(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(50枚)ほか当日出荷CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
コンベックス ロック・カバー付
(342件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
コンベックス ロック・カバー付 JIS
(47件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
(67件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本欠品中シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
金属鋸刃 刈払機用
(212件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
モールカッター
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
スクレーパー コンパクト
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし付属品金属刃×2枚(本体収納分)全長(mm)110色黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
替刃 カッター 特大用
(23件のレビュー)¥679税込¥7471セット(20枚)当日出荷刃幅25mmの標準タイプ用途特大カッター各社共通の替刃材質SK-5刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7
折線なし替刃 大 カッター用
(3件のレビュー)¥449税込¥4941箱(50枚)当日出荷異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。用途梱包、開梱、加工等仕様折線なし替刃全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2
カッター替刃 折線なし
¥349~税込¥384~1ケース(50枚)当日出荷折れ線無しの替刃のため、意図しない刃折れを防ぎ、異物混入対策などに適した替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。用途カッター各社共通の替刃・異物混入対策として材質(刃)SK5刃先角度(°)60
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
コンベックス ロック付 JIS
¥399~税込¥439~1個当日出荷ストッパ付JIS規格コンベックス用途長さの測定に表面処理ナイロンコートテープ材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部0点補正移動爪目盛種別片面
石こうボードヤスリ スタンダード
(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)156
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
石こうボードヤスリ ハンディ
(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)185高さ(mm)42刃の種別甲丸刃
工作カッター替刃 先端30°角用
¥1,098税込¥1,2081ケース(10枚)当日出荷モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。用途モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃全長(mm)85刃長(mm)73刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)30