コンベックス ロック付 JIS
(2件のレビュー)ストッパ付JIS規格コンベックス
- 用途
- 長さの測定に
- 表面処理
- ナイロンコートテープ
- 材質(ケース)
- ABS樹脂
- 目盛仕様
- メートル
- JIS規格
- 1級
- 材質(テープ)
- SK4
- 爪部
- 0点補正移動爪
- 目盛種別
- 片面
- 内容量
- 1個
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※ケース内に水分が入らないように保管してください。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-11-05
用途: 仕事中
製造業
2つ購入いたしました。
値段も安くて使いやすそうだったので、即決でした。
2026-09-28
用途: 計測
株式会社東建工業 様
雨天時に使用すると錆が生じやすいので、予備品として使用します































