カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(2,247)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- マルゼン[厨房機器](43)
- SMC(40)
- サンドビック(28)
- SAMTEC(23)
- brembo(21)
- STMicro(20)
- INAX(LIXIL)(16)
- NB(日本ベアリング)(14)
- 修理(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- イトーキ(12)
- AFAM(アファム)(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- SOURIAU(7)
- 不二空機(6)
- VISHAY(6)
- ブランドをもっと見る
「sm-06」の検索結果
特価

ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用