カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 手袋(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 新富士バーナー(44)
  • SOTO(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(56)
  • 泉精器製作所(6)
  • omron(オムロン)(7)
  • ロジック(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(217)
  • Igus(イグス)(516)
  • イトーキ(187)
  • オカムラ(岡村製作所)(143)
  • 外山電気(128)
  • Festo(115)
  • SPARKFUN(99)
  • MV AGUSTA(95)
  • アソー(90)
  • 大阪魂(84)
  • IKO(日本トムソン)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soto」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウポリエチレン手袋 外エンボスモノタロウ(208件のレビュー)
239税込263
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(CPE)クリアエンボス加工外エンボス全長(cm)約28厚さ(mm)約0.045
ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ブルーモノタロウ(40件のレビュー)
239税込263
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。 食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.023全長(cm)約27.5材質ポリエチレン(CPE)ブルーエンボス加工外エンボス
ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ロングモノタロウ(6件のレビュー)
479税込527
1箱(30枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。 外側にエンボス加工が施されています。 長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。 素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。 輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.12クリアサイズフリー入数(枚)30規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合全長(cm)約60中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)27~28未満手の平幅(cm)約13.5エンボス加工外エンボス
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
スリッパ 外縫い モノタロウスリッパ 外縫いモノタロウ(19件のレビュー)
499税込549
1足
当日出荷
シンプルなデザインで足入れしやすい外縫いタイプです。底面はペタペタ音がしにくく、踵部には滑り止め付です。
用途室内用として材質(表地/底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVCタイプ前閉じタイプサイズ(cm)25~27幅(cm)8長さ(cm)約29(底面)靴タイプスリッパ
外箱 フリーコンテナBOX モノタロウ外箱 フリーコンテナBOXモノタロウ(32件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用材質ダンボール適合本体20L用サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(73件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
牛床革手袋 外縫 溶接用 モノタロウ牛床革手袋 外縫 溶接用モノタロウ(13件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が外側なので、装着した際の指当たりがなく装着感が良く握りやすいです。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。袖口仕様袖なし
再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ外側保護プレート 自動溶接遮光面用モノタロウ(22件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110
外側マイクロメータ モノタロウ外側マイクロメータモノタロウ(79件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 両外ネジ型モノタロウ(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
デジタル外側マイクロメータ モノタロウデジタル外側マイクロメータモノタロウ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 異径 黄銅製モノタロウ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
デジタル外側マイクロメータ ミニ モノタロウデジタル外側マイクロメータ ミニモノタロウ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。測定範囲(mm)0~12.7最小表示(mm)0.01材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1