カテゴリ
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,421)
- アイトス(175)
- SUS(エスユーエス)(88)
- NSK(日本精工)(48)
- イハラサイエンス(46)
- アルベ(チトセ)(43)
- UNITE(43)
- コガネイ(41)
- 工進(36)
- テクノフレックス(30)
- TOZEN(トーゼン)(28)
- 椿本チエイン(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 東洋技研(14)
- 大阪魂(14)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](14)
- 澤村電気工業(13)
- カネテック(11)
- コノエ(11)
- ブランドをもっと見る
「ss0010」の検索結果
特価

ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
微動送りマグネットベース
(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
ミニマグネットベース
(38件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35