用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)SUS304
表面処理ヘアーラインクリア仕上げ
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
関連キーワード