カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • シャーシーコート(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 工業用潤滑油(2)
  • バッテリー・電装(3)
  • 塗料(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
色
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • アサヒペン(124)
  • ぺんてる(アストラム)(31)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • INAX(LIXIL)(63)
  • KVK(86)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,384)
  • SMC(275)
  • uni(三菱鉛筆)(89)
  • エスコ(165)
  • カクダイ(54)
  • コクヨ(52)
  • サクラクレパス(138)
  • スイセイ(103)
  • ニッぺ(日本ペイント)(53)
  • ニッペホームプロダクツ(75)
  • パイロット(65)
  • ロックペイント(72)
  • 千代田通商(71)
  • 呉竹(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suisei」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ

    バッテリー補充液 コック付 20L

    モノタロウ(289件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
  • 精製水 工業用 20L モノタロウ

    精製水 工業用 20L

    モノタロウ(186件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(20L)ほか
    3日以内出荷
    イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
    用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(417件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤色ブラック(ツヤあり)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)色乳白色主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用危険物の類別非危険物
  • コック バッグインボックス用 小 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 小

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
    適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン販売区分業務用
  • シャーシーブラック 水性 14kg モノタロウ

    シャーシーブラック 水性 14kg

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(14kg)
    当日出荷
    使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
    用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤口径(Φmm)40乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。凍結温度(℃)約-10℃前後危険物の類別非危険物
  • マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 モノタロウ

    マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性

    モノタロウ
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    速乾性があり水に強い極太タイプ。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用いただけます。 耐水性があるので雨の日の屋外作業や水回りでも使用可能。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)60.5タイプシングル線幅(mm)10.0×18.0インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ極太字繰り返し・詰め替え対応
  • 水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ

    水溶性切削液(エマルジョン)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(18L)
    欠品中
    容量(L)18販売区分業務用
  • 水溶性切削液(ソリュブル) モノタロウ

    水溶性切削液(ソリュブル)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1缶(18L)
    完売
    成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水容量(L)18被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム希釈倍率15~30倍危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色透明外観(希釈液)淡黄色透明特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。対応機械NC旋盤販売区分業務用
両面テープ sekisui特集