カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SUN UP(11)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オルファ(1)
- 千代田通商(1)
- パオック(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 帝健(1)
- WTB(1)
- SK11(1)
「sunup」の検索結果

タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用