カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SUO(3)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • マルエヌ(1)
  • ナカ工業(1)
  • グリーンクロス(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • プラタ(1)
  • CUC(中国産業)(1)
  • トライメイト(1)
  • RABILISS(1)
  • RABLISS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suo ring plus 18°c」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 転倒防止伸縮ベルト モノタロウ

    転倒防止伸縮ベルト

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
    用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
  • ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ

    ネックアイス 22℃ 高機能

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
    用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
  • ネックアイス 28℃ モノタロウ

    ネックアイス 28℃

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
    用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2
  • すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ

    すべり止めテープ 屋外用

    モノタロウ(280件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
    用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性