カテゴリ
- 作業工具(4)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NAKANO(6,622)
- BIGM(丸山製作所)(1,002)
- エスコ(676)
- スバル(413)
- 大阪魂(391)
- PISCO(ピスコ)(314)
- ワゴジャパン(211)
- Kawasaki(137)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(134)
- 三菱(129)
- TAKEGAWA(武川)(118)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(118)
- 工進(100)
- TRUSCO(82)
- ヤンマー(81)
- 日東工器(74)
- JTC(71)
- 大陽ステンレススプリング(64)
- KITACO(62)
- ブランドをもっと見る
「supuringu」の検索結果
特価

ハンディークランプ
(48件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
スプリングバランサー
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5
スプリングベンダーセット
(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(6本)欠品中軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
ハンディークランプ 伸縮式
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)50~150全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維奥行D(mm)110高さH(mm)23質量(g)220
スプリングホース
(39件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
バケツ PVC製 スプリング入り
(93件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVC色クレイ商品タイプ本体
スプリングメジャー
(18件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。用途一般測定用や曲面の測定に寸法(mm)Φ52×16質量(g)21
コンパス スプリング付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
ソケットカプラー スプリングナット 樹脂製
(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-5~60