カテゴリ
- 作業工具(4)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SURE(石崎電機製作所)(244)
- オカムラ(岡村製作所)(626)
- Hirschmann Test & Measurement(574)
- 三菱ふそう(442)
- Nestle(ネスレ)(217)
- エスコ(195)
- コスモスビード(191)
- RS PRO(189)
- 武藤化学(183)
- 雅(175)
- カーメックス(173)
- 修理(173)
- SPARKFUN(159)
- ホンダ(143)
- 大阪魂(131)
- ユナイテッドアスレ(101)
- トヨタ(96)
- エレコム(93)
- TGK(東京硝子器械)(93)
- ブランドをもっと見る
「sure」の検索結果

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
(45件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
マイクロヘックスローブレンチ セット
(45件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(11本組)当日出荷極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ヘックスローブレンチセット
(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本組)当日出荷T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
クロスレンチ アルミホイール対応
(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
マーカーランプ ガラスレンズタイプ
(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き
(21件のレビュー)¥679税込¥7471セット(8本組)当日出荷いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45形状ナイフ型全長(mm)91(折りたたみ時)材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用
(58件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
交換ガラスレンズ マーカーランプ用
(10件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。用途トラックのマーカーに。適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用材質ガラス販売区分業務用