カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,066)
- マルゼン[厨房機器](1,065)
- メディアカバーマーケット(776)
- SUS(エスユーエス)(345)
- エスコ(260)
- 水本機械製作所(233)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- TRUSCO(177)
- ERECTA(エレクター)(167)
- アズワン(146)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(145)
- 岩田製作所(134)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(123)
- TKG(114)
- 鹿島化学金属(UKB)(113)
- LAMP(スガツネ工業)(102)
- SMC(101)
- KANA(片山チエン)(88)
- TAKIGEN(タキゲン)(87)
- ブランドをもっと見る
「sus 45」の検索結果

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス
¥5,498税込¥6,0481個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス
¥4,498税込¥4,9481個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス
¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
レバーカップリング ダストプラグ ステンレス
¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
棚受け ステンレス製
(17件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
マグネットクリップ ステンレス 角型
(13件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレス色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
軸付きホイールワイヤーブラシ
(74件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
青銅製Y形ストレーナ
(31件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
ステンレスU型フード付換気口
(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用
¥5,598税込¥6,1581巻(0.45kg)当日出荷ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付
(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン色チタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用