カテゴリ
- 作業工具(7)
- ワイヤーストリッパー(6)
- ケーブルストリッパー(1)
絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.13~6(1)
- 0.2~5(1)
使用範囲(AWG)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 118(1)
- 141(1)
- 153(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 175(1)
- 210(1)
ブランド
- モノタロウ
- ベッセル(14)
- ホーザン(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- フジ矢(13)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- ワイドミュラー(23)
- エスコ(91)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- KNIPEX(クニペックス)(74)
- タジマツール(TJMデザイン)(62)
- JOKARI(52)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- KLEIN TOOLS(21)
- タカノ(16)
- 室本鉄工(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- ワゴジャパン(9)
- ブランドをもっと見る
「sutorippa」の検索結果

ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
ワイヤーストリッパーカッター
(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
ワイヤーストリッパー 小型
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
ワイヤーストリッパー ストッパー付
¥2,798税込¥3,0781個当日出荷線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240