3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15) 適合被削材種軟鋼材、ステンレス 切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg)2 タイププレート式 適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷