カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,251)
- サンドビック(245)
- CKD(237)
- KITO(キトー)(227)
- IKO(日本トムソン)(195)
- ヤスダインテリアサプライ(179)
- RS PRO(76)
- omron(オムロン)(72)
- マキタ(70)
- ネグロス電工(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(62)
- エスコ(59)
- 住友電工ハードメタル(55)
- YKK AP(49)
- KITZ(キッツ)(40)
- 昭和電機(36)
- 三菱電機(35)
- タンガロイ(34)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ブランドをもっと見る
「t形」の検索結果

六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(20件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
PVCボールバルブ ネジ式
(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ピン シート用
(182件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(50個)当日出荷従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ材質POM長さ(mm)142幅(mm)88色黒種類T形太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8
マルチキーパー
(172件のレビュー)¥849税込¥9341セット(100個)当日出荷トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。材質容リ材(PP・PE混合再生材)長さ(mm)136幅(mm)110色グレー種類T形太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4