カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(32)
- SMC(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- ホンダ(3)
- KEMET(3)
- ひめじや(3)
- 北川鉄工所(2)
- シャープ(2)
- 富士電機(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 河村電器産業(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- DixnaCross(ディズナクロス)(2)
- エスコ(1)
- ゼブラ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t10×43」の検索結果
特価

12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用