カテゴリ
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(508)
- メディアカバーマーケット(343)
- モートーン(243)
- サンドビック(192)
- イスカル(183)
- 京セラ(169)
- 大阪魂(136)
- タンガロイ(131)
- TRUSCO(115)
- 住友電工ハードメタル(114)
- 三菱マテリアル(88)
- CKD(83)
- ニッセイ(82)
- SHIMANO(シマノ)(80)
- ブロードウォッチ(79)
- ワルター(78)
- エスコ(72)
- ケナメタル(70)
- Altrider (アルトライダー)(70)
- ブランドをもっと見る
「t16」の検索結果
商品豆知識

ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。用途仮設足場・住宅施工等に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6シノの有無あり
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
単式スラスト玉軸受51200番台
(13件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340