カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- REGZA(37)
- 椿本チエイン(23)
- ノーリツ(16)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- SMC(8)
- ATEN(6)
- プロトブレンボ(6)
- CKD(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- KSフィルター(5)
- 協立エアテック(5)
- イスカル(4)
- ELPA(3)
- 象印チェンブロック(3)
- ユキワ精工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BXカネシン(3)
- ブランドをもっと見る
「t60p」の検索結果

ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用