炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。
棒長(mm)1000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接
タイプトリウム
表面処理研磨品
棒長(mm)150
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード