1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)