カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AZ(エーゼット)(3)
- GA(グリーンエース)(1)
- POLARG(1)
- シヤチハタ(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8)
- 信越化学工業(3)
- 協同油脂(2)

シリコーングリースM 高温用
(227件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(85g)当日出荷電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン色半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら