「ul1007awg16 10m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
関連キーワード