持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36
質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4乾電池×2
定格電圧(V)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式専用ボタン
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色レッド
電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSBバージョン1.1準拠
連続待機時間約365日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)
読取方式光学センサー方式
仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力6mA / 3V
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色グレー
ケーブル種類高耐久ストレート
取得規格MFi認証
仕様高耐久ケーブル
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途充電・データ転送用
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)1
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
適合用途充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード