6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0 質量(g)10 電源USBバスパワー 対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタUSB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

USB接続タイプの二次元バーコードリーダーです。1次元・2次元の主要なバーコードに対応しています。幅広い現場でご利用頂けます。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 外形寸法(mm)73.5×76.2×173.0 対応OSWindows 10、8.1、8、7、Vista Mac OS X v10.9(Mavericks)~ v10.11(USBをサポートしているものすべて) 光源エイミング:赤色LED/読取:白色LED 取扱説明書(1.2MB) スキャンレート120 スキャン/秒 供給電圧(V)DC5 読取深度(mm)20~250(20mil Code39)
取扱い終了

ケンコー・トキナー製の高品質な商品です。 小型軽量で操作も簡単な高画質1400万画素のデジタルカメラ。 単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での急な電池切れにも安心です。 水深3mまでの防水性能で水辺やプールサイドでの使用はもちろん、水中での撮影も可能です。 衝撃にも強いタフなボディ。 レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りの際にも簡単に構図が確認可能です。
用途写真・動画の撮影に。 有効画素数1400万画素 防塵防水性能水深約3m(約30分) 撮像素子1/2.33型CMOS 質量(g)約128(付属品、電池含まず) 付属品ケース、ストラップ 材質ABS樹脂 寸法(mm)約99×23.5×63 電源単4アルカリ電池2本(別売) ズームデジタルズーム4倍 焦点距離(mm)42 外部メモリーマイクロSDカード(32M~2GB)、マイクロSDHCカード(4G~32GB) レンズ構成f=8.5mm F2.8 ホワイトバランスオート、晴天、曇天、蛍光灯、タングステン 記録ファイル形式静止画JPEG、動画MJPEG:AVI) 液晶モニター2.7インチTFT(背面)、1.8インチTFT(フロント) セルフタイマーオフ、10秒 動画30 fps 出入力端子USB2.0 手ブレ補正機能なし ISO感度設定オート、100、200、400、800 フラッシュモードオート、強制発光、オフ 内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m シャッタースピード1/1000秒~1/8秒 静止画サイズ14M、8M、5M、3M、VGA 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)
取扱い終了