太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別ラッセル編
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード