カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,519)
  • 三菱電機(748)
  • CKD(252)
  • KEMET(249)
  • 新ダイワ(244)
  • Panasonic(パナソニック)(243)
  • onsemi(220)
  • MAZDA(マツダ)(204)
  • 日本モレックス(molex)(183)
  • VISHAY(175)
  • ホンダ(161)
  • STMicro(135)
  • RS PRO(120)
  • DiodesZetex(103)
  • エスコ(72)
  • INFINEON(56)
  • 東芝ライテック(55)
  • アズワン(49)
  • 宇佐美工業(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v150」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • 桝型ブロック V溝付き モノタロウ

    桝型ブロック V溝付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
    用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー 各種電装品切替用 DC12V専用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用