カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三菱マテリアル(8)
  • NS(日進工具)(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-2ms 1.0」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
エンドミルカテゴリ