カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 東洋技研(6)
- イマオコーポレーション(2)
- ワゴジャパン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サトーパーツ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- TOSO(1)
- JAPPY(1)
- 福井金属工芸(1)
「vtl-5ms」の検索結果
特価

組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用