用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状インクリーザー
タイプDV
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状インクリーザー
タイプVU
使用流体排水
関連キーワード