4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料カップ(吸上式)のみです。
用途吸上げ式スプレーガン用 取付ネジ径G1/4(メネジ) 材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金 塗料供給方式吸上げ式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウ 動画あり
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:210 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)600 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウ 動画あり
重力式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)460 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷