さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
幅(mm)180
高さ(mm)98
質量(g)245
奥行(mm)60
テープ幅(mm)(折返し幅)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98
最大テープ幅(mm)48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
折幅(mm)約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード