カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(196)
- StarTech.com(24)
- エレコム(22)
- DAIKO(大光電機)(17)
- コーセル(16)
- XP POWER(16)
- Murata Power Solutions(16)
- IKO(日本トムソン)(14)
- TRACO POWER(13)
- TDKラムダ(12)
- サンワサプライ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- MSソリューションズ(10)
- エスコ(8)
- 鶴賀電機(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ハリケーン(5)
- 東芝(4)
- 日伸理化(4)
- ブランドをもっと見る
「w085w」の検索結果
特価

ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用