使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
材質先端部品・ギア:POM、本体:PS
タイプヨコ引き 使いきり
本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16
商品タイプ本体(使い切り)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード