カテゴリ
- 研磨材(5)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- FUJI STAR(三共理化学)(8)
- 日東工器(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yzxb 12x330」の検索結果
特価

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(420件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
(53件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)20×520砥材アルミナベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材金属販売区分業務用
研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm
(27件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(50本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)10基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)330適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm
(51件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒ベルト幅(mm)10基材綿布ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など販売区分業務用