カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(g)
  • 0.11(1)
  • 0.23(1)
  • 0.45(1)
  • 0.56(1)
  • 0.68(1)
  • 0.83(1)
  • 0.97(1)
  • 1.29(1)
  • 1.74(1)
  • 1.75(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 37(2)
  • 103(1)
  • 111(1)
  • 127(1)
  • 150(1)
内径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 15(10)
  • 17(9)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • 65(1)
外径(Φmm)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 35(5)
  • 37(4)
  • 42(7)
  • 47(7)
  • 52(3)
  • 55(3)
  • 62(7)
  • 68(3)
  • 72(4)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(11)
幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 17(4)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 23(2)
番台
  • 600(1)
  • 6000(1)
  • 6200(1)
  • 6300(1)
  • 6800(1)
  • 6900(1)
600・6000・6200・6300・6800・6900
外輪タイプ
  • フラット(11)
フラット
JIS等級
  • その他(8)
  • 等級0(9)
その他・等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(11)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(11)
単列
面取寸法r(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(6)
  • 0.30(1)
  • 0.6(4)
  • 0.60(1)
  • 1(5)
  • 1.00(1)
  • 1.1(4)
  • 1.10(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
0.2・0.3・0.30・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.5・2・2.1
面取寸法r1(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.10(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.20(1)
  • 0.3(1)
0.05・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3
ブランド
  • モノタロウ
  • NTN(エヌティーエヌ)(209)
  • NSK(日本精工)(529)
  • NACHI(不二越)(103)
  • MAZDA(マツダ)(4,044)
  • ホンダ(3,496)
  • SMC(1,156)
  • 三菱ふそう(422)
  • TOSTEM(LIXIL)(366)
  • KITO(キトー)(327)
  • エスコ(169)
  • 日野自動車(143)
  • KAZZ-CREATION(129)
  • ナブテスコサービス(117)
  • CARLO GAVAZZI(108)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • ミツビシ(93)
  • D'Addario(91)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • SMT(南海精工所)(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zz」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ

    戸車 鉄製 V溝型

    モノタロウ(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途工場等の門扉や出入口用扉などに。仕様ベアリング入り材質タイプV溝型溝幅(mm)4取付穴(mm)11V溝角度(°)92
  • ソケット 6in1 モノタロウ

    ソケット 6in1

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24販売区分業務用
  • ソケット 4in1 モノタロウ

    ソケット 4in1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24販売区分業務用
関連キーワード
r4zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r4zz