「アウトドアベッド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・スタイルに合わせて選べる4色
・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂
電源単3形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258
本体質量(g)約240(電池含まない)
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます
光源高輝度白色COB LED×3個
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約65
・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。
・ポケットサイズで携帯に便利
・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・風量切替2段階・角度調整可能
・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き
・単4乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
電源単4形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225
本体質量(g)約146(電池含まない)
羽根枚数3枚
連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます
光源LED
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約50
関連キーワード