気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式
幅(mm)1780
高さ(mm)980~1020
備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック
奥行(mm)550
本体質量(kg)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)760~860
変速段数6段階
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
関連キーワード