4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に! 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580 タイヤサイズ12 ステム形状折畳二段式 装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ 適応体重(kg)75(上限) タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ 幅(mm)1320 高さ(mm)860~940 備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約14 適応身長(cm)135~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)670~840 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)