2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニターG274PF
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現。・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能。・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減。・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能。・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403 コントラスト比1000:1 最大解像度フルHD(1920×1080) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 電源タイプ36W ACアダプタ アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 輝度(cd/m2)250
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高画質と高速応答を両立したRAPID IPSパネル、24.5インチ・180Hz・1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。・eスポーツ大会で使用されることが多い24.5インチサイズ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート180Hzで滑らかな映像表示。・応答速度1ms(GTG)で残像感の少ないクリアな表示。・ナイトビジョン機能により、視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでの視認性向上。・高さ/角度/左右/回転機能を備えた高性能なスタンド、ピボット機能で90°回転させて縦表示にも対応。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間の使用でも目に優しい。・2W+2Wの内蔵スピーカーを搭載、ゲーム機を接続してそのままプレイ可能。・sRGBカバー率93%の広い色域をカバー、鮮やかな色彩表現。・Adaptive-Sync対応。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz表示に対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×228×382 コントラスト比1000:1 最大解像度フルHD(1920×1080) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 電源タイプ電源内蔵型 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ24.5インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷