カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)
  • JAPANNEXT(70)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(12)
  • LG(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • BenQ(ベンキュー)(6)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(6)
  • AOC(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • Pixio(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • CHINO(チノー)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • Flir(フリアーシステムズ)(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • iiyama(イイヤマ)(3)
  • RS PRO(3)
  • NEC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-ips」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニター MODERN-MD271UL MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271ULMSI(エムエスアイ)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%・美しい10bitカラー対応・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
ゲーミングモニター MAG-242F MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター MAG-242FMSI(エムエスアイ)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)200
ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター MAG-272PF-X24MSI(エムエスアイ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
・大きな画面で見やすい27インチサイズ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート240Hz対応でなめらかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな描写が可能・HDR表示対応で肉眼での見え方に近いリアルな表示が可能・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能・高性能スタンドで高さ調整や縦表示も可能・スピーカー機能搭載で家庭用ゲーム機やスティック型デバイスと高い親和性・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613×228×536コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240
ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニターG255PF-E2MSI(エムエスアイ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
高画質と高速応答を両立したRAPID IPSパネル、24.5インチ・180Hz・1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。・eスポーツ大会で使用されることが多い24.5インチサイズ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート180Hzで滑らかな映像表示・応答速度1ms(GTG)で残像感の少ないクリアな表示・ナイトビジョン機能により、視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでの視認性向上・高さ/角度/左右/回転機能を備えた高性能なスタンド、ピボット機能で90°回転させて縦表示にも対応・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間の使用でも目に優しい・2W+2Wの内蔵スピーカーを搭載、ゲーム機を接続してそのままプレイ可能・sRGBカバー率93%の広い色域をカバー、鮮やかな色彩表現・Adaptive-Sync対応・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz表示に対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×228×382コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ24.5インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ)モバイルモニター PRO-MP165-E6MSI(エムエスアイ)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター・より見やすい角度に調整可能なキックスタンド・断線に強く配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属・三脚スタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応・VESA75対応で、モニターアームへの取り付けにも対応・あらゆるワークスペースに柔軟にフィット・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と互換性の高いHDMI端子を搭載・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能・持ち運び時の汚れから守る専用のスリーブケース付属
付属品HDMI - L字型 HDMIケーブル×1、USB Type-C - L字型 Type-Cケーブル×1、USB Type-A - Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×14×211コントラスト比1000:1輝度250解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプUSB給電アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×2、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ)ビジネスモニター PRO-MP243W-E14MSI(エムエスアイ)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター・高画質・広視野角なIPSパネルを採用・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示・4辺スリムベゼルデザインでシームレスなマルチモニター環境を構築可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能・HDR対応により、リアルな表現が可能・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×189×409コントラスト比1500:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型色(本体)アスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色