5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste 材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper 消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4 ベアリングTwo Ball Bearing サイズ(inch)2.4(パネル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27 機能PWMモード:Yes 照明ARGB 定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A 輝度パネル:500 nits 解像度パネル:320×240 ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled) コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ) ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 サイズ(mm)240(ラジエーター) ノイズレベル21.2 dBA ブロック寸法(mm)95×95×83.53 ファン2 ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4 平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000 最大風量(CFM)77.4 パネルIPS
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷