6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN(インウィン)PCケース IW-BL057B/300B
RoHS
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2 材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵 寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず) 保証期間1年 使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまで RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ) 対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A5BLK-1AM120S
RoHS
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能 材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS 長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。) 質量(kg)5.86 ブラック 電源ATX 使用CPUCPUクーラー:162高まで対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407 ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC 対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷




MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷