絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

YSS

YSSのページです。YSSは、測定・測量用品、建築金物・建材・塗装内装用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸のこ定規 樫羽付 YSS丸のこ定規 樫羽付YSS(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)180
YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MZ-SeriesYSS(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から122日以内出荷
リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
ローラー付 ボードカンナR YSSローラー付 ボードカンナRYSS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series YSSYSSサスペンション Rod-Line ER-SeriesYSS
47,980税込52,778
1セット(2本)
5日以内出荷から9日以内出荷
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
ピストン径(Φmm)30自由長(mm)300/11.8 incマウントラバーマウントスピンドルロッド径(Φmm)12
YSSサスペンション Z362 YSSYSSサスペンション Z362YSS
87,980税込96,778
1セット
15日以内出荷
シンプルな外観ながら軽快なライディングに必要な調整機構を装備したオールラウンドモデル。伸側減衰力1系統、スプリングプリロード、車高の各調整機構を装備。シャフト外径の小径化はロッド体積と摺動面積を減少させ、オイル容量の増加とフリクションロスを低減します。ストリートを始め、ワインディング等のスポーツ走行にも対応します。スプリングプリロード調整機能:シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。車高調整機能:走行環境に応じてショック全長を調整出来る車高調整能を搭載しています。 調整幅は最大+-5mmまたは+10mm。※車種により車高調整機能が備わっていないモデルもございます。リバウンド減衰力調整機能(伸び):ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は30段と幅広い調整が可能です。ベアリングマウント標準装備:ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。※一部、ラバーブッシュを採用している車種も御座います。
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラックシャフト径(Φmm)12ピストン径(Φmm)36適合車種【YAMAHA】V-MAX(~'06)マウントベアリングマウント
パットサンダー用 替パット YSSパットサンダー用 替パットYSS
319税込351
1個
5日以内出荷
YSSパットサンダー用替パット
用途平面・曲面の研磨作業に。パッド寸法(mm)90X55X20
パットサンダー用 替サンドペーパー YSSパットサンダー用 替サンドペーパーYSS
219税込241
1袋(5枚)
5日以内出荷
YSSパットサンダー用替ペーパー
用途平面・曲面の研磨作業に。ペーパー寸法(mm)150X55
平面・曲面用パットサンダー YSS平面・曲面用パットサンダーYSS
999税込1,099
1個
5日以内出荷
平面も曲面もサンディングしやすい!パットが適度な固さなので平面・曲面がスムーズ大工仕事、車・バイク、模型・プラモデル、ハウスまわり~木材、金属、プラスチックの研磨、サビ取り、塗装の下地・仕上げ、汚れ落としに。特殊スポンジパットが平面の不陸をならします。特殊スポンジパットが丸い面にもサンドペーパーをきれいに当てるので作業がしやすい。替えペーパー(別売り)の交換は前後のネジを緩めるだけ。工具は不要です。
用途平面・曲面の研磨作業に。付属品サンドペーパー1枚寸法・サイズ(mm)90X55
YSSサスペンション MONO-Line MG-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MG-SeriesYSS
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から121日以内出荷
大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MS-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MS-SeriesYSS
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MX-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MX-SeriesYSS
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から106日以内出荷
大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の「縮む」速さコントロールする減衰力調整機能を搭載。30段階の調整が可能です。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16