絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オンザウォール

オンザウォールのページです。オンザウォールは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(11kg)ほか
4日以内出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
魔法の鏝だもん 剣210 オンザウォール魔法の鏝だもん 剣210オンザウォール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状剣210寸法(mm)65×210×61質量(g)97板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
魔法の鏝だもん 角240 オンザウォール魔法の鏝だもん 角240オンザウォール
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状角240寸法(mm)83×240×66質量(g)145板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール
11,980税込13,178
1缶(11kg)ほか
6日以内出荷
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品